Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31065166 Herst.-Nr.: 5WG15888AB12 EAN/GTIN: 4001869426037 |
| |
|
| | |
| Design-Rahmen Touch Panel 5WG1588-8AB12 Designrahmen Aluminium für Farb-Touch-Panel UP 588/3 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 1 | Mit Montagerahmen: | ja | Unterputzmontage: | ja | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 64,11* | € 82,60* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,20* | € 82,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,39* | € 84,29* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,65* | € 88,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,71* | € 90,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|