Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5WG1588-2AB13 Touch Panel UP588/13 5,7z Farb-TFT Display AC230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3358135
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15882AB13
EAN/GTIN:
     4001869426013
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, 50 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Bezeichnungsfeld:
false
Display:
Farbe
Touchfunktion:
true
Weitere Schnittstellen:
USB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.085,65*
€ 1.192,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.115,28*
€ 1.221,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.155,46*
€ 1.258,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.150,37*
€ 1.258,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.503,12*
€ 1.635,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,34*
€ 1.946,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.608,66*
€ 1.914,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.562,67*
€ 1.859,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,92*
€ 1.822,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.503,12*
€ 1.788,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5WG15888EB01
ab € 38,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.