Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Panel, AC 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15882AB13
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15882AB13
EAN/GTIN:
     4001869426013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB-Bedientableau
Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, 50 Hz
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Bedienelement
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Display:
Farbe
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Bezeichnungsfeld:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Schutzart (IP):
IP20
Touchfunktion:
true
Weitere Schnittstellen:
USB
Bussystem KNX-RF (Funk):
false
Funk bidirektional:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 951,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,20*
€ 1.131,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,01*
€ 1.131,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,60*
€ 1.114,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,60*
€ 1.088,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,28*
€ 1.035,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5WG15888EB01
€ 43,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.