Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG2314-4019 SCHUKO-Steckdose BRS Klappd. IP44 StK polarweiß System...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Merten MEG2314-4019 SCHUKO-Steckdose BRS Klappd. IP44 StK polarweiß System...
Artikel-Nr.:
     986-3283602
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2314-4019
EAN/GTIN:
     4042811139889
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Lieferumfang Steckdose mit Dichtungsring. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
SCHUKO
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Nennstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0 mA
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
true
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Steckklemme
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Schlagfestigkeit:
IK03
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,34*
€ 23,01*
€ 3,50*
ab € 27,03*
€ 37,01*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.