Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi FP 15 Anbauflansch o.Vorpressungen Nutzfläche 65x88mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauflansch o.Vorpress.65x88mm Mi FP 15
Anbauflansch o.Vorpress.65x88mm Mi FP 15
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-3268029
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     20001174
EAN/GTIN:
     4012591114871
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Anbauflansch ohne Vorprägungen für Gehäusewände von 150 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Kabelverschraubung
Höhe:
25 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 13,65*
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 13,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 13,92*
€ 5,46*
ab € 9,93*
€ 14,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,84*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.