Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 23101302 Ex-Meldeleuchte Expertline LED 24VDC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Expl.geschütz.Meldeleuchte Expertline Expertl.LED 24VDC rt
Expl.geschütz.Meldeleuchte Expertline Expertl.LED 24VDC rt
Artikel-Nr.:
     986-3252009
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     23101302
EAN/GTIN:
     4250235527308
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Explosionsgeschützte Meldeleuchte Expertline LED 24 VDC rot Für Ex-Zone Gas: 1, 2 Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Kalottenfarbe: rot Leuchtmittel: LED Anzahl der Modi: 4 Montageart: Aufbau Spannungsart: DC Nennspannung: 24 V Schutzart (IP): IP66 Zulassungen: ATEX, IECEx Gerätegruppe: II Gerätekategorie: 2G, 2D Schutzprinzip: e, m Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T4 Max. Oberflächentemperatur (Dust): ohne Angabe Temperaturbereich: -40 - +65 Maß H: 305 mm Maß B: 97 mm Maß T: 116 mm Schutzkorb: Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 582,62*
€ 667,97*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 588,27*
€ 668,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 589,08*
€ 673,63*
Frei Haus
ab € 592,43*
€ 674,12*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 699,60*
€ 782,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,09*
€ 930,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,07*
€ 918,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,03*
€ 872,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,80*
€ 848,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,60*
€ 832,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.