Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expl.geschütz.Meldeleuchte Expertline Expertl.LED 24VDC rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Expl.geschütz.Meldeleuchte Expertline Expertl.LED 24VDC rt
Expl.geschütz.Meldeleuchte Expertline Expertl.LED 24VDC rt
Artikel-Nr.:
     3517K-15248805
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     23101302
EAN/GTIN:
     4250235527308
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Expl.geschütz.Meldeleuchte Expertline Expertl.LED 24VDC rt

Zulassungen ATEX, IECEx
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 582,62*
€ 667,97*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 588,27*
€ 668,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 589,08*
€ 673,63*
Frei Haus
ab € 592,43*
€ 674,12*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,12*
€ 678,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,97*
€ 794,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,80*
€ 776,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,35*
€ 740,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,12*
€ 716,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,62*
€ 693,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.