Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3223143 Herst.-Nr.: 100023620 EAN/GTIN: 4018359364311 |
| |
|
| | |
| Die Telegärtner Dämpfungsglieder werden zum Abschwächen von HF-Signalen eingesetzt. Einsatzgebiet der Dämpfungsglieder sind im Test- und Messbereich sowie in Antennenleitungen (z.B. Mobilfunk, W-LANs), bei denen die Abstrahlleistung auf bestimmte Werte eingestellt werden soll. Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: m-f Max. Frequenz: 6 GHz Max. Leistung: 2 W Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -40 dB; 4 GHz: -30 dB; 6 GHz: -21 dB Dämpfung: 10 dB Weitere Informationen: | | Frequenz: | 6000 MHz | Max. Dämpfung: | 10 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,66* | € 56,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 43,16* | € 58,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,77* | € 58,57* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,22* | € 60,41* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 59,46* | € 74,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|