| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3221716 Herst.-Nr.: 56050004 EAN/GTIN: 4048652009589 |
| |
|
| | |
| Erweiterungsmodul EIB/KNX für die Zähler der WBZ Baureihe und die Messgeräte der PowerCount Baureihe. Einfach neben das WBZ/PowerCount Modul stecken. Die Kommunikation zwischen den Geräten wird über die integrierte Infrarotschnittstelle hergestellt. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | sonstige | Max. Übertragungsrate: | 9600 Bd | Farbe: | grau | Montageart: | REG | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Ausführung der Oberfläche: | matt | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Transparent: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Mit LED-Anzeige: | false | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | false | Busankopplung inklusive: | true | Mit Beschriftungsfeld: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,03* | € 174,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,74* | € 177,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,87* | € 184,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,14* | € 187,34* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 221,63* | € 261,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|