Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT16F3 Last, Leistungschalter OT16F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SCA104811R1001 Anschlussblock 3 Grau
ABB 1SCA104811R1001 Anschlussblock 3 Grau
Artikel-Nr.:
     986-3196726
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA104811R1001
EAN/GTIN:
     6417019389554
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Hauptschalter
Knebelgriff
Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung:
750 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0,5 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
7,5 kW
Schaltleistung bei 400 V:
7,5 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 17,08*
€ 8,95*
ab € 12,70*
€ 18,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,23*
€ 18,33*
€ 5,90*
ab € 12,24*
€ 18,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,69*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611621R1011
ab € 4,46*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015 MLBL-01W
ab € 4,39*
Zubehör
ABB
OHB45J6 1SCA022380R8770
ab € 11,59*
Zubehör
ABB
OHBS2AJ 1SCA105213R1001
ab € 13,91*
Zubehör
ABB
OHBS3AH 1SCA105234R1001
ab € 5,51*
Zubehör
ABB
OXP6X265 1SCA108225R1001
ab € 8,06*
Zubehör
ABB
OXS6X330
ab € 4,54*
Zubehör
ABB
OXS6X180 1SCA101659R1001
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.