Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung LS404TSAWW Tastensatz 4fach kpl LS/FD-design alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG LS 404 TSA WW
JUNG LS 404 TSA WW
Artikel-Nr.:
     986-3190336
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LS404TSAWW
EAN/GTIN:
     4011377044227
Suchbegriffe:
Drehschalter
Tastenmodul
jung tastenmodul
tastenmodul
zum Aufklipsen auf F 40-Module 4fach Art.-Nr.: 4074 TSM, 4194 TSM, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Verwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,16*
€ 14,23*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 14,36*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 10,26*
€ 14,36*
2 Tage
52
€ 5,90*
ab € 10,26*
€ 14,36*
Lager 986
28
€ 6,50*
ab € 15,25*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.