Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung LS404TSAPWW23 Taste 4fach Auf/Ab unten links LS/FD-design alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG LS 404 TSAP WW 23
JUNG LS 404 TSAP WW 23
Artikel-Nr.:
     986-3190334
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LS404TSAPWW23
EAN/GTIN:
     4011377044739
Suchbegriffe:
Drehschalter
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
zum Austausch der Taste unten links des Tastensatzes 3fach Art.-Nr.: ..403 TSA.. und der Tasten oben rechts und unten links des Tastensatzes 4fach Art.-Nr.: ..404 TSA.. in der Serie LS zum Austausch der Taste unten links des Tastensatzes Art.-Nr.: .. 4093 TSA .. in der Serie LS
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Taste
Farbe:
weiß
Verwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,19*
1
€ 5,46*
ab € 3,84*
€ 5,80*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,82*
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 5,84*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,74*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.