Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung AL4093TSAAN KNX Tastensatz kpl f.Raumcontrollermodul LS/FD anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastensatz anth komplett AL 4093 TSA AN
Tastensatz anth komplett AL 4093 TSA AN
Artikel-Nr.:
     986-3190262
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AL4093TSAAN
EAN/GTIN:
     4011377049574
Suchbegriffe:
Drehschalter
Tastenmodul
jung tastenmodul
tastenmodul
zum Aufklipsen auf Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr.: 4093 KRM TS D
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Verwendung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,02*
€ 23,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,10*
€ 23,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,09*
€ 23,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,09*
€ 23,58*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,47*
€ 34,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.