Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes EK1672plus Koax-Erdkabel schwarz 1,6/7,2mm 100m Ring X2038


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Preisner EK1672plus Koaxialkabel 100 m Schwarz
Preisner EK1672plus Koaxialkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-3114671
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     EK1672plus
EAN/GTIN:
     4031136046279
Suchbegriffe:
Erdkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Das EK1672plus verfügt über eine geklebte Folie und das Schirmungsmaß beträgt > 100dB. Außerdem ist es witterungs- und alterungsbeständig und frei von Halogenen, mit Meteraufdruck und dämpfungsarm.
Weitere Informationen:
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-15 °C | 65 °C
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Zell-PE
Bewehrung:
false
Mantel-Material:
Polyolefin
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Außendurchmesser ca.:
10,1 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Innenleiter-Durchmesser:
1,6 mm
Außenleiter-Durchmesser:
7,2 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,46639*
€ 1,78639*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6279*
€ 1,9779*
1 Tag
400
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,6995*
€ 2,0695*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,72*
€ 2,09*
Lager 986
unbekannt
100
pro Meter
€ 6,50*
ab € 2,3413*
€ 2,8113*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,8113*
€ 3,34545
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,3413*
€ 2,78615
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,3413* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 281,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.