Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron ORS 142 Ex.E im Austausch Optischer Rauchschalter 4000259-0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3067594
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     4000259-0201
EAN/GTIN:
     4260432550221
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
hekatron rauchmelder optisch
rauchmelder
Austausch- und Ersatzrauchschalter für den ORS 142 Ex.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Höhe:
33 mm
Versorgungsspannung:
20 V | 28 V
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP42
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Explosionsgeprüfte Ausführung:
true
Ansprechtemperatur:
75 °C
Wirkprinzip:
optisch
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Mit Spannungsanzeige:
true
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Rauchschalter:
true
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder hekatron
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,44*
€ 225,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,21*
€ 225,66*
€ 5,95*
ab € 196,12*
€ 232,12*
Frei Haus
ab € 202,52*
€ 240,92*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 264,11*
€ 311,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,41*
€ 370,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,49*
€ 358,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,52*
€ 342,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,45*
€ 334,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.