Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-C5DD4UG0050MCSA20-E Datenkabel 1044470050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-3051875
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1044470050
EAN/GTIN:
     4032248776580
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Kabel für Sicherheitsschalter
Cat5
Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
NVP-Wert:
66 %
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Kategorie:
5
Kabeltyp:
SF/UTP
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Kabelkonstruktion:
1x4
Pinbelegung:
sonstige
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,61*
€ 64,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,47*
€ 64,72*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,19*
€ 69,14*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,03*
€ 70,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 76,48*
€ 94,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.