Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 00109507 DV07-08FF400 Steuer- verteilung f.Freiflächen 7-8Heizkreise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3046584
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     00109507
EAN/GTIN:
     5703466195758
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Verteilung für Freiflächenheizungen mit bis zu 8 Heizkreisen, Leistung 37-48 KW, AP-Stahlblechgehäuse,Schutzart IP54 bestückt mit sämtlichen Eingangssicherungen, FI- Schutzschalter Betriebsartenschalter für Dauer-, Hand- und Automatikbetrieb, Leerplatz für Eis- und Schneemelder Devireg 850, Steuer- und Leistungsschütze, Heizkreissicherungen, sowie Klemmen für Zu- und Abgangsleitungen und Störmeldung. VDE- Mäßig verdrahtet. Anschlussspannung 230 V/400 V
Weitere Informationen:
Höhe:
950 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
225 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
false
EMV-Ausführung:
false
Anzahl der Türen:
3
Mit Sichttür:
true
Mit Lüftungstür:
false
Mit rückseitiger Tür:
false
Montageplatte tiefenverstellbar:
false
Anzahl der Schlösser:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.389,55*
€ 4.705,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.355,35*
€ 4.706,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.930,76*
€ 5.255,38*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5.874,20*
€ 6.232,34*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.232,34*
€ 7.416,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.157,06*
€ 7.326,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.964,35*
€ 7.097,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.883,05*
€ 7.000,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.874,20*
€ 6.990,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.