Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 671793.002 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 4,5W 344x144x78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 671793.002 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 4,5W 344x144x78
Artikel-Nr.:
     986-3022267
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671793.002
EAN/GTIN:
     4010319774925
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Vollkunststoffleuchte in schlagzäher Ausführung. Zur Rettungswegkennzeichnung oder Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Refraktor Kunststoff (Polycarbonat) klar, prismatisch. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Geeignet für Wandanbau. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Zum Anschluss an Sicherheitsstromversorgung.
Weitere Informationen:
Länge:
344 mm
Erkennungsweite:
25 m
Breite:
144 mm
Höhe/Tiefe:
78 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
ohne
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.