Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FF 1380E03-1--0400 SCHLUESSELSCHALTER UP M. ANZEIGE JUNG AS500 ALPINWEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3019911
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     1380E03-1--0400
EAN/GTIN:
     4042203329775
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter up
uP Schlüsselschalter Modell 1380E03, Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchtrichtung (Innenbereich) oder als Bedienteil in Fluchtrichtung bei Anwendungen ohne örtliche in Verbindung mit einer Fluchttürsteuerung., Rahmen sind bei uP-Schlüsselschalter nicht beinhaltet.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
45 mm
Betriebsspannung:
24 V
Montageart:
Einbau
Vernetzbar:
true
Mit Netzteil:
false
Mit Gehäuse:
false
Standalone:
false
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,26*
€ 112,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,16*
€ 115,86*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,63*
€ 118,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,79*
€ 122,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 121,36*
€ 150,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.