Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP VS 40 ENYSTAR Verschluss- platten-Set f.Gehäusegröße 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussplatten-Set ENYSTAR- FP VS 40
Verschlussplatten-Set ENYSTAR- FP VS 40
Artikel-Nr.:
     986-3013366
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000123
EAN/GTIN:
     4012591108726
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verschlussplatte
hensel verschlussplatten
Verschlussplatten-Set ohne Vorprägungen für ENYSTAR-Gehäusegröße 4. 4 x Gehäusewand 2, 2 x Gehäusewand 3.
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Breite:
270 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
540 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Schloss:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Mit Kabeleinführung:
false
Geeignet als Seitenwand:
true
Geeignet als Rückwand:
false
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,50*
€ 16,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 16,57*
€ 5,46*
ab € 11,63*
€ 16,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 16,67*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,50*
€ 24,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.