Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP VS 20 ENYSTAR Verschluss- platten-Set f.Gehäusegröße 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel FP VS 20 Montage-Kit
Hensel FP VS 20 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     986-3013364
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000121
EAN/GTIN:
     4012591108702
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verschlussplatte
hensel verschlussplatten
Verschlussplatten-Set ohne Vorprägungen für ENYSTAR-Gehäusegröße 2. 2 x Gehäusewand 2, 2 x Gehäusewand 3.
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Breite:
270 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
270 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Schloss:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Mit Kabeleinführung:
false
Geeignet als Seitenwand:
true
Geeignet als Rückwand:
false
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 11,36*
€ 5,95*
ab € 7,95*
€ 11,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,53*
€ 5,46*
ab € 8,08*
€ 11,57*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,04*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.