Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT200E04CP OT200E04CP,Lastumschalter ,4-polig,200A, ABB-SwitchLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2987614
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022771R7280
EAN/GTIN:
     6417019251882
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastumschalter
Die Serie der manuell betätigten Lastumschalter von ABB ist eine optimale Lösung für zahlreiche Anwendungen. Die Lastumschalter schalten Stromstärken von 16 A bis 3200 A und das bei Spannungen bis zu 690 V AC. Trotz hoher Leistung gewährleisten die Schalter einen sicheren Betrieb durch eine Vielzahl von integrierter Sicherungsfunktionen. Durch das kompakte Design ermöglicht die Serie eine optimale Platznutzung. Die Lastumschalter von ABB gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Diese unterscheiden sich in der Art der Umschaltung: offene Umschaltung (I-0-II) und geschlossene Umschaltung (I-I+II-II). Zusätzlich haben die Umschalter IEC und UL Zulassungen. ABB bieten Ihnen für diese Schalter eine große Auswahl an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die Lastumschalter in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
true
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Schaltleistung bei 400 V:
110 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
200 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 488,06*
€ 560,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 537,56*
€ 616,84*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 582,15*
€ 667,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 963,01*
€ 1.070,52*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,84*
€ 734,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,89*
€ 718,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,14*
€ 685,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,88*
€ 667,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,56*
€ 639,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.