Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 11730 Endstück ES f.BRA 60x130 3-seitig übergreifend Aludekor Kunstst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GGK 11730 Endstück ES f.BRA 60x130 3-seitig übergreifend Aludekor Kunstst.
Artikel-Nr.:
     986-2969107
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     11730
EAN/GTIN:
     4018475266834
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) ggk
endplatte (kabelkanal)
Endstück als Formteil zu Brüstungskanal, für einen sauberen Abschluss und zum Abdecken von offenen Enden der Brüstungskanäle, 4-seitig übergreifend für einen an Wandkonsolen montierten Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
nass lackiert
Ausführung:
symmetrisch
Breite:
130 mm
Tiefe:
62 mm
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzfolie:
false
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.