Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SUA1000RMI1U Smart-UPS Rackmount Höhe:1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 120V Bild 1
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 120V Bild 1
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 120V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-2959032
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SUA1000RMI1U
EAN/GTIN:
     0731304123897
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte. Beinhaltet: CD mit Software, Rack-Montageschienen, intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, USB-Kabel, User Manual. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
21,82 kg
Höhe:
44 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
660 mm
Ausgangswirkleistung:
640 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0,05 %
Gesamteffizienz:
92 %
Effizienz im Eco-Modus:
96 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
5,26 min
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.004,56*
€ 1.087,42*
Frei Haus
ab € 1.020,26*
€ 1.103,50*
Frei Haus
ab € 1.045,91*
€ 1.128,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.066,85*
€ 1.160,92*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.347,93*
€ 1.446,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,36*
€ 1.721,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.445,12*
€ 1.719,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,96*
€ 1.680,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.382,56*
€ 1.645,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,93*
€ 1.604,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMX1500RMI2U
ab € 1.146,58*
Ähnlich
APC
SMX1500RMI2UNC
ab € 1.607,92*
Ähnlich
APC
SMX2200RMHV2U
ab € 2.063,70*
Ähnlich
APC
SMX3000RMHV2U
ab € 2.413,36*
Ähnlich
APC
SMX3000RMHV2UNC
ab € 2.687,82*
Ähnlich
APC
SMX750I
ab € 556,29*
Ähnlich
APC
SUA1000UXI
ab € 1.011,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.