Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios ELS-VN 100 Ventilatoreinsatz m.Fassade Nachlauf 08138


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helios Ventilatoren ELS-VN 100 Abluftventilator 107 m³/h 1790 RPM Weiß
Helios Ventilatoren ELS-VN 100 Abluftventilator 107 m³/h 1790 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     986-2955970
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08138
EAN/GTIN:
     4010184081388
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Ventilator-Einsatz mit 100 m3/h Volumenstrom mit integriertem Nachlauf, Nachlaufzeit auf ca. 6, 15, 21 Min. einstellbar, Anlaufverzögerung ca. 45 Sek. (fest eingestellt). Betriebsbereite Lieferung mit flacher Innenfassade (alpinweiß) und ultraSilence Technologie. Serienmäßig mit Dauerfilter und Filterreinigungsanzeige. Integrierte Steckverbindung, für elektrischen Anschluss. Schutzisoliert, Klasse II, IP X5. Für Installation im Bereich 1 von Nassräumen. Wartungsfreier, kugelgelagerter Energiesparmotor 230 V~, 50 Hz, 29 W. Schallleistung 51 dB (A), Schalldruck 47 dB(A).* * bei AL = 10 m2 äquivalenter Absorptionsfläche in Kombination mit Gehäusetype ELS-GU, Ausblas seitlich. Angabe nach DIN 18017, T.3, Ausgabe 1990, Ziff. 6.2.4. Fußnote 3. Einsatzgebiet Gleichzeitige Lüftung von Bad und WC (Nachlauf durch DIN vorgeschrieben). Lüftung von Wohnungsküchen. Technische Daten Nachlaufzeit: 15 Volumenstrom ca. m³/h: 100 Leistungsaufnahme ca. Watt: 29 Schalldruckpegel 1) ca. dB(A) bei 10 m² äquivalenter Absorptionsfläche: 47 Schallleistungspegel 1) LWA ca. dB(A): 51 Elektrischer Anschluss: 230 V~, 50Hz: NYM-0 Elektrische Zuleitung in mm²: 3 x 1,5 Schutzklasse II ohne PE Anschluss nach Schaltplan-Nr.: SS-876 Alle Leistungs- und Geräuschangaben nach DIN 24163, DIN 24166, DIN 45635, DIN 44974 1) in Kombination mit Gehäusetype ELS-GU, Ausblas seitlich.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
0,17 A
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
sonstige
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Nennweite:
80 mm
Fördervolumen:
100 m³/h
Drehzahl:
1790 1/min
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,86*
€ 148,35*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 123,88*
€ 150,81*
6 Tage
10
€ 6,95*
ab € 127,92*
€ 154,34*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 156,54*
€ 187,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 227,45*
€ 268,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.