Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-31853 Herst.-Nr.: 8138HELIOS EAN/GTIN: 4010184081388 |
| |
|
| | |
| HELIOS Ventilator-Einsatz 100 m³/h ELS-VN 100, mit integriertem Nachlauf
Ventilator-Einsatz -ultraSilence- mit integriertem Nachlauf, 100 m³/h Volumenstrom Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve und niedrigem Geräuschpegel. Schallschutz entspr. DIN 4109 T.2. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontakt- schluss der Steckkupplung. Energiesparender Kondensatormotor in geschlossenem Aluminiumgussgehäuse. Wartungsfreie Kugellager für 40.000 Betriebsstunden. Flache, elegante Fassade, raumseitig - mehrfach Design prämiert - aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweiß. Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter (spülmaschinenfest) unter der aufklapp- baren, geschlossenen Frontplatte. Integrierte Filter-Verschmutzungs- anzeige mit optischem Warnhinweis für anstehende Reinigung. Steuerung: Nach Bedarf, über handelsüblichen Ein- /Ausschalter (parallel mit Raumlicht), mit Nachlauffunktion: Nachlaufzeit ca. 15 Min., Anlaufverzögerung ca. 45 Sek. (fest eingestellt). Leistung: Planmäßiger Volumenstrom = 100 m³/h Geräusch: Schalldruck bei AL = 10m² = 47 dB(A) Schallleistung 51 dB(A) Schutzart: IPX5 (strahlwassergeschützt), schutz- isoliert, geeignet zum Einbau im Bereich 1 von Nassräumen Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 34 Watt, Zuleitung: NYM-0, 3x1,5mm² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Fensterfalzlüfter, Fensterlüfter, Drosselklappenantrieb, Drosselklappenmotor Klimatechnik, Drosselklappenmotor Lüftungssystem, Klappenantrieb, Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, bad lüfter helios, bad lüfter, Helios, Helios Lüfter, Helios Ventilator, Helios Ultra Ventilator, Ventilatoren, Ventilatoreneisaätze, Ventilator-Einsätze, Helios Minivent, Helios Nachlauf, Helios Fensterlentilator |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 113,08* | € 137,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 121,12* | € 147,11* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 123,81* | € 150,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 127,52* | € 153,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 155,63* | € 187,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|