| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2954195 Herst.-Nr.: 181068 EAN/GTIN: 8711893048889 |
| |
|
| | |
| Kann an verschiedenen nVent CADDY-Befestigungen angebracht oder direkt an einer Wand angeschraubt werden. Ideal zur Befestigung an Beton, Stahl, an Gewindestangen oder auf Holzflächen. Erfordert keine Schrauben, Nieten oder Spezialwerkzeuge zum Zusammenbau. Zur Steigerung der Steifigkeit und Stabilität besitzen J-Haken biegbare Verriegelungslaschen zur Verbindung mit nVent CADDY Cat HP Komponenten. Verbindung mit J-Haken in einer von mehreren Farboptionen zur Erleichterung der Identifizierung und Organisation der Kabelführung. Individuell angepasste J-Hakenkombinationen können leicht aus verschiedenen J-Hakengrößen, -farben und -konfigurationen zusammengebaut werden. nVent CADDY Cat HP Komponenten können einfach an nVent CADDY Cat HP J-Haken jeder Größe befestigt werden. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | bandverzinkt | Farbe: | grau | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Rostfreier Stahl, gebeizt: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,44844* | € 0,63844* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,4514* | € 0,6414* | | | | | 32 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,4602* | € 0,6602* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,4858* | € 0,6958* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,6061* | € 0,9961* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|