Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2954194 Herst.-Nr.: 181067 EAN/GTIN: 8711893048872 |
| |
|
| | |
| Ideal zur Befestigung an Gewindestangen, Beton, Stahl oder auf Holzflächen. Erfordert keine Schrauben, Nieten oder Spezialwerkzeuge zum Zusammenbau. Zur Steigerung der Steifigkeit und Stabilität besitzen J-Haken biegbare Verriegelungslaschen zur Verbindung mit nVent CADDY Cat HP Komponenten. Verbindung mit J-Haken in einer von mehreren Farboptionen zur Erleichterung der Identifizierung und Organisation der Kabelführung. Individuell angepasste J-Hakenkombinationen können leicht aus verschiedenen J-Hakengrößen, -farben und -konfigurationen zusammengebaut werden. nVent CADDY Cat HP Komponenten können einfach an nVent CADDY Cat HP J-Haken jeder Größe befestigt werden. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | bandverzinkt | Farbe: | grau | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Rostfreier Stahl, gebeizt: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,59124* | € 0,82124* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,5948* | € 0,8248* | | | | | 32 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,6065* | € 0,8365* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,6066* | € 0,8366* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,7835* | € 1,2635* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|