Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische FPKu-ES-F-UV 40 schwarz schweres Ku-Stangenrohr M40 22610040


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-2941149
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22610040
EAN/GTIN:
     4013960312492
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
FPKu-ES-F-UV schwarz ist ein schweres Kunststoff-Stangenrohr aus modifizierten PVC, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und der Korrosionsbeständigkeit gegen Säuren und Laugen. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
PVC, UV-stabilisiert
Halogenfrei:
false
Ausführung flammwidrig:
true
Erdreich:
true
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Innendurchmesser:
35,3 mm
Aufputz:
true
Betoninstallation:
true
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Estrich):
true
Installation im Freien:
true
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
true
Auf Holz:
true
Hohlwand:
true
Hochgleitfähige Innenschicht:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
1
pro Packung
€ 45,00*
ab € 23,24421*
€ 30,79422*
8 Tage
nicht lagernd
7
pro Packung
€ 69,00*
ab € 26,16*
€ 32,20002*
26 Tage
unbekannt
7
pro Packung
€ 5,50*
ab € 26,44962*
€ 32,65962*
Lager 986
unbekannt
7
pro Packung
€ 6,50*
ab € 37,74741*
€ 45,48741*
3 Tage
1114
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 37,07*
€ 47,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 45,48741*
€ 54,13002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,70742*
€ 52,01183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,16742*
€ 51,36923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,74741*
€ 44,91942
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 12,58247* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 318,41187* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.