Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP FG 200 ENYSTAR Anbauflansch Gr.2 o.Vorpressungen Nutzfläche 240x92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-2931906
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000067
EAN/GTIN:
     4012591104889
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Anbauflansch ohne Vorprägungen für Gehäusewand 2 (270 mm).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
blind
Höhe:
50 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,87*
€ 17,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 18,07*
€ 5,46*
ab € 13,09*
€ 18,28*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,18*
€ 18,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,56*
€ 26,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
68000085
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.