Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP BA 70 ENYSTAR Blindabdeckung zum Verschließen von Leerplätzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     986-2931898
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000043
EAN/GTIN:
     4012591104315
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Blinddeckel
Blindverschluss
Verteilerfeld Abdeckung
Blindabdeckung zum Verschließen von ENYSTAR-Abdeckungen für Sicherungegeräte.
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Breite:
126 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP31
Scharnierend:
false
Schnellschließend:
false
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,63*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,66*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,72*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 3,73*
Lager 986
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,60*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.