Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung FP BA 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung FP BA 70
Blindabdeckung FP BA 70
Artikel-Nr.:
     3517I-45180254
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000043
EAN/GTIN:
     4012591104315
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Blinddeckel
Blindverschluss
Verteilerfeld Abdeckung

Blindabdeckung FP BA 70

Blindabdeckung zum Verschließen von ENYSTAR-Abdeckungen für Sicherungegeräte.
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Breite:
126 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
nein
Schutzart (IP):
IP31
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 3,61*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,64*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,42*
€ 3,70*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,71*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.