Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP TW 36 ENYSTAR Trennwand 360mm zum Einstecken zwischen den Gehäusen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand Schrank Kst ENYSTAR 282mm 8HE 186mm RAL7035
Trennwand Schrank Kst ENYSTAR 282mm 8HE 186mm RAL7035
Artikel-Nr.:
     986-2931859
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000059
EAN/GTIN:
     4012591104728
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennwand für Gehäusewand 360 mm. Zum Einstecken zwischen ENYSTAR-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Schloss:
false
Bauform:
Bausatz
Mit Kabeleinführung:
false
Für innere Unterteilung Form 2a:
false
Für innere Unterteilung Form 2b:
false
Für innere Unterteilung Form 3a:
false
Für innere Unterteilung Form 3b:
false
Für innere Unterteilung Form 4a:
false
Für innere Unterteilung Form 4b:
false
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,91*
€ 5,46*
ab € 2,66*
€ 3,95*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 3,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,92*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
68000085
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.