Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND Z5.507.1753.0 KABELVERSCHRAUB. M 32 x 1,5 IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2927571
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.507.1753.0
EAN/GTIN:
     4015573653795
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68 m32
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32
Kabelverschraubung IP 68 Kunststoff M32x1,5
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,15*
€ 4,35*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,9694*
€ 5,3694*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,14508*
€ 6,29508*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,4725*
€ 7,2325*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,2325*
€ 8,60668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9625*
€ 8,28538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6925*
€ 7,96408
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4725*
€ 6,51228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.