| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2847903 Herst.-Nr.: 1SCA022775R4640 EAN/GTIN: 6417019252384 |
| |
|
| | |
| Die Serie der manuell betätigten Lastumschalter von ABB ist eine optimale Lösung für zahlreiche Anwendungen. Die Lastumschalter schalten Stromstärken von 16 A bis 3200 A und das bei Spannungen bis zu 690 V AC. Trotz hoher Leistung gewährleisten die Schalter einen sicheren Betrieb durch eine Vielzahl von integrierter Sicherungsfunktionen. Durch das kompakte Design ermöglicht die Serie eine optimale Platznutzung. Die Lastumschalter von ABB gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Diese unterscheiden sich in der Art der Umschaltung: offene Umschaltung (I-0-II) und geschlossene Umschaltung (I-I+II-II). Zusätzlich haben die Umschalter IEC und UL Zulassungen. ABB bieten Ihnen für diese Schalter eine große Auswahl an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die Lastumschalter in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 1000 V | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 8 kA | Polzahl: | 4 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige | Geeignet für Bodenbefestigung: | false | Geeignet für Verteilereinbau: | true | Geeignet für Zwischenbau: | false | Ausführung des Betätigungselements: | langer Drehgriff | Gerätebauart: | Einbaugerät Steckeinsatztechnik | Ausführung als Hauptschalter: | true | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | true | Ausführung als Sicherheitsschalter: | false | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | false | Ausführung als Wendeschalter: | false | Motorantrieb optional: | false | Motorantrieb integriert: | false | Spannungsauslöser optional: | false | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: | true | Geeignet für Frontbefestigung Zentral: | false | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Verriegelbar: | true | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 140 kW | Schaltleistung bei 400 V: | 140 kW | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 250 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 1000 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 569,16* | € 645,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 616,84* | € 693,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 666,18* | € 748,02* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 675,83* | € 762,29* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 732,66* | € 823,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|