Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 92249 CdS-DE weiß LUXOMAT Dämmerungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter CdS-DE
Dämmerungsschalter CdS-DE
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-2844998
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92249
EAN/GTIN:
     4007529922499
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter 2000watt
dämmerungsschalter
Fernbedienbarer Dämmerungsschalter für den DeckeneinbauExtra flache Form - nur 6 mm hochEinstellbare Ausschaltverzögerung mit selbstlernendem Ausschalt- und Dämmerungswert
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
9 A
Max. Schaltleistung:
2000 W
Nennspannung:
240 V
Einschalthelligkeit:
20 lx | 2000 lx
Ausschalthelligkeit:
20 lx | 2000 lx
Betriebstemperatur:
-25 °C | 50 °C
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kontakte:
1 Schließer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,54*
€ 45,13*
26 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 41,71*
€ 47,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,97*
€ 49,32*
1
€ 5,46*
ab € 41,36*
€ 53,65*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 50,83*
€ 65,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92396
ab € 13,84*
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.