| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2835258 Herst.-Nr.: R81127035 EAN/GTIN: 4012740191760 |
| |
|
| | |
| Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BR Oberteil 120mm lichtgrau.Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | glatt | Länge: | 115 mm | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | PVC | Halogenfrei: | false | Befestigungsart: | innenliegend | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzfolie: | true | Anzahl der Einheiten: | 1 | Oberteilbreite: | 120 mm | Breite der Öffnung: | 92,5 mm | Höhe der Öffnung: | 79,4 mm | Geräteart: | CEE-Geräteeinbaudose | Schnittkaschierung: | false | Mit Beschriftungsfeld: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,87* | € 7,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,88* | € 7,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,94* | € 7,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,31* | € 7,79* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 6,68* | € 9,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|