Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CS-43/200 Wandschrank+ Montageplatte 400x300x200mm 111682


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 300mm; Y: 400mm; Z: 200mm; CS; Stahl
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 300mm; Y: 400mm; Z: 200mm; CS; Stahl
Artikel-Nr.:
     986-2745488
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111682
EAN/GTIN:
     4015081112418
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Katagorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofilleiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber komplett aus Metall, mit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang: Schloss, 3mm Doppelbart, optionale Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS. Entwickelt entsprechend der Norm EN 62208.
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Montageplatte:
true
Geeignet für Außenaufstellung:
false
EMV-Ausführung:
false
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
true
Schrägdach:
false
Mit Sichttür:
false
Mit Lüftungstür:
false
Mit rückseitiger Tür:
false
Montageplatte tiefenverstellbar:
false
Anzahl der Schlösser:
1
Wandeinbau:
true
Mastbefestigung:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,49*
€ 82,52*
€ 4,00*
ab € 66,15*
€ 82,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,45*
€ 82,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,59*
€ 85,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 89,02*
€ 107,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
111649
ab € 59,42*
Zubehör
Eaton
111689
ab € 82,74*
Zubehör
Eaton
111690
ab € 72,90*
Zubehör
Eaton
111691
ab € 94,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.