Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 530 Blockverteiler IP44 2xSteckd. 1xCEE16A 400V 5p 6h IP44 1xFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     986-2706462
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     530
EAN/GTIN:
     4024941194198
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Vollgummi-Verteiler
cee stromverteiler bals
cee stromverteiler
Blockverteiler Norm: DIN EN 61439-2 Schutzart: IP44 Gehäuse: schlagfeste Vollgummi-Leiste Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017 Gerätehöhe: 365 mm, Gerätebreite: 120 mm, Gerätetiefe: 88 mm RDF-Faktor: 0,83 InA: 16 Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme: 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 1,8m Leitung H07RN-F5G2,5 Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z131108 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Höhe:
365 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
88 mm
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Militärausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: vollgummi-verteiler ip44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 243,79*
€ 281,53*
Frei Haus
ab € 247,28*
€ 284,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,17*
€ 285,62*
Frei Haus
ab € 250,62*
€ 287,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 342,65*
€ 387,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,12*
€ 460,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,99*
€ 453,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,60*
€ 436,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,18*
€ 427,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,65*
€ 407,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.