Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler tragbar 530


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-31150855
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     530
EAN/GTIN:
     4024941194198
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Vollgummi-Verteiler
cee stromverteiler bals
cee stromverteiler

Vollgummi-Verteiler tragbar 530

Blockverteiler
Norm: DIN EN 61439-2
Schutzart: IP44
Gehäuse:
schlagfeste Vollgummi-Leiste
Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Gerätehöhe: 365 mm, Gerätebreite: 120 mm, Gerätetiefe: 88 mm
RDF-Faktor: 0,83
InA: 16
Bestückung:
2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54
1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44
Absicherung/Schutzmaßnahme:
1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:
CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44
mit 1,8m Leitung H07RN-F5G2,5
Zusätzliche Informationen:
Anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: vollgummi-verteiler ip44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 243,44*
€ 284,13*
Frei Haus
ab € 246,49*
€ 287,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,98*
€ 288,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 250,26*
€ 290,16*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,58*
€ 304,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,60*
€ 341,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,20*
€ 329,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,16*
€ 321,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.