Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAX GH 50 Mauerhalterung f.D=27-60mm Wandabstand 500mm 350602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Triax GH 50
Triax GH 50
Artikel-Nr.:
     986-2695448
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     350602
EAN/GTIN:
     5702663506022
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Zur Befestigung von Antennenstandrohren an Außenwänden, für Rohre mit Ø 38-60 mm, Wandabstand 500mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandhalterung
Werkstoff:
Stahl
Abstand bezogen auf:
Wand
Mastrohrdurchmesser:
38 mm | 60 mm
Abstand:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,72*
€ 85,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,47*
€ 93,90*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.