Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 100062 Rundzange 1000V Langbeck- zange n.DIN ISO 5745 eingelegtes Gelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 100062 Zange Spitzzange
Cimco 100062 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     986-2692285
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100062
EAN/GTIN:
     4021103000625
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
1000 V Rundzange (Langbeckzange) DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk lange, runde Backen (Langbeckzange), Backenlänge 50 mm, fein gezahnte Greifflächen 160 mm
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schutzisoliert 1000 V:
true
Isoliert:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
false
Länge der Backen:
50 mm
Kopfbreite:
17 mm
Kopfhöhe:
9 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 18,34*
€ 25,51*
€ 5,95*
ab € 18,81*
€ 25,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,03*
€ 27,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 20,76*
€ 28,35*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,65*
€ 33,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.