Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 009369 Barcode-Scanner 1D,USB f.UPC/EAN/JAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-2687308
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     009369
EAN/GTIN:
     4014651093690
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
1D-USB-Barcodescannner. Für die einfache und schnelle Prüflingsidentifikation. Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Verwaltung großer Prüflingsbestände. Unterstützt alle gängigen Barcodes wie UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 128, etc.
Weitere Informationen:
Höhe:
147 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
77 mm
Befestigungsart:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
USB
Mit Wechselobjektiv:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,86*
€ 287,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,35*
€ 287,89*
€ 5,95*
ab € 260,45*
€ 290,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 265,18*
€ 294,25*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 384,96*
€ 423,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,29*
€ 503,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,54*
€ 495,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,19*
€ 490,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,96*
€ 458,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
009374
€ 414,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.