Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrixcodeleser Handgerät USB 1Ausg BARCODE-SCANNER(1D.USB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-09751897
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     009369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Matrixcodeleser Handgerät USB 1Ausg BARCODE-SCANNER(1D.USB)
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Handgerät
Ausführung der Schnittstelle:
USB
Höhe:
147 mm
Nennspannung DC:
5 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,77*
€ 285,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,23*
€ 285,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 260,71*
€ 287,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 264,87*
€ 291,76*
Frei Haus
ab € 268,36*
€ 295,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,76*
€ 336,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
009374
€ 413,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.