Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 7103 Lastschaltergehäuse 63A 3polig+PE+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-2673856
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     20001127
EAN/GTIN:
     4012591109174
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
lasttrennergehäuse hensel
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Lasttrennschalter 63 A, 3-polig, nach IEC 60947-3. Mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. Griff des Lasttrennschalters abschließbar. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1,5 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Schaltleistung bei 400 V:
30 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,54*
€ 228,26*
€ 5,95*
ab € 195,49*
€ 229,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 197,64*
€ 232,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,33*
€ 232,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 286,95*
€ 331,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,05*
€ 393,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,21*
€ 390,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,59*
€ 379,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,34*
€ 369,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,39*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,00*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI FM 15
ab € 9,61*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,95*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,98*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,31*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,44*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.