Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2640220 Herst.-Nr.: 184668 EAN/GTIN: 4021103846681 |
| |
|
| | |
| Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten; Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 1; Querschnitt: 2,5 mm², Länge: 14 mm; Isolationsfarbe: grau; VE/Stck.: 400. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießharz | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 25 mm² | 50 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 95 mm² | 150 mm² | Halogenfrei: | false | Geeignet für: | sonstige | Typ: | sonstige | Bergbauzulassung: | false | Anzahl der Leiter: | 4 | Verbindungszubehör: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,93* | € 79,10* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,16* | € 86,90* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 73,80* | € 94,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,91* | € 114,73* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 112,27* | € 140,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|