Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100011406 LWL Rangierkabel 2xG50/ 125 OM3 5,0m 1xLC Duplex türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00873A0003 Glasfaserkabel 5 m LC
Telegärtner L00873A0003 Glasfaserkabel 5 m LC
Artikel-Nr.:
     986-2625409
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011406
EAN/GTIN:
     4018359324810
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Die LC-Duplex LWL-Patchkabel von Telegärtner, einsetzbar innerhalb einer strukturellen Verkabelung (ISO/IEC 11801) in beispielsweise Rechenzentren, Bürogebäuden, Telekommunikationsräumen, und an allen anderen Stellen, an denen LWL-Patchkabel benötigt werden. Von allen Komponenten einer Übertragungsstrecke sind Patchkabel den höchsten Belastungen und dem größten Verschleiß ausgesetzt. Deshalb verlassen sich viele Anwender auf Patchkabel von Telegärtner: Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten, höchste Qualitätsansprüche, ein lückenlos kontrollierter Fertigungsprozess und eine 100%ige Dämpfungsmessung garantieren einen sicheren, zuverlässigen Netzbetrieb. Die Patchkabel in den Kategorien OM3-OM5 (IEC 60793-2-10 Typ A1a.2-4, ITU G.651.1) und OS2 (IEC 60793-2-50 Typ B1.3, ITU G.657.A1) weißen darüber hinaus jeweils biegeoptimierte Fasern auf, um so auch bei beengten Platzverhältnissen eine optimale Übertragung zu ermöglichen. Patchkabel in den Standardlängen 1,2 3, 5 und 10m sind ab Lager verfügbar, weitere Varianten über Ticnet ganz einfach und schnell konfigurierbar. Leistungsmerkmale: 1,2 3, 5 und 10m Standardlängen, weitere Varianten über Ticnet konfiguriererbar, Kabeltyp: Duplex Zipcord 2,8x5,7, LSZH, Stecker S.1: LC-Duplex (IEC 61754-20), Stecker S.2: LC-Duplex (IEC 61754-20), OM3, gekreuzt (gemäß ISO/IEC 11801): Ja, Ausführung: PC, IL typ. < 0,25 dB, RL typ. > 30 dB, Steckzyklen: > 1000 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anwendung: Patchkabel Fasertyp: G50/125 OM3 Gehäusefarbe: türkis Kabelfarbe: türkis Stecker-Bauform: LC Duplex Länge: 5 m Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
türkis
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Kategorie:
OM3
Kabeltyp:
Duplex
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,62*
€ 17,25*
€ 5,46*
ab € 12,66*
€ 17,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,43*
€ 18,35*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,38*
€ 19,47*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,52*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.