Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke LVD2 VOLTlight 2740300 (Beha)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Fluke Non-contact voltage tester AC 90...600 V Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     986-2619662
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2740300
EAN/GTIN:
     0095969369978
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Berührungsloser Wechselspannungstester und LED-Taschenlampe in einem handlichen Gerät in Stiftform. LVD2 ist ein berührungsloser Spannungstester mit Sicherheitsspezifikation CAT IV 600 V und eignet sich für kommerzielle und industrielle Anwendungen. LVD2 besitzt zwei Empfindlichkeitsstufen. Das Gerät leuchtet blau, wenn es sich 2,5 cm bis 12,7 cm von der Quelle entfernt befindet, und rot, wenn es sich unmittelbar an der Quelle befindet.
Weitere Informationen:
Länge:
123 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Durchgangsprüfung:
false
Stromversorgung:
Batterie
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
false
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Interne Grundlast:
false
Last zuschaltbar:
false
Drehfeldrichtungsanzeige:
false
Einpolige Phasenanzeige:
true
Berührungslose Spannungserkennung:
true
Messspitzenschutz:
false
Messstellenbeleuchtung:
true
Verwendbar bei Niederschlägen:
false
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 39,57*
€ 47,97*
1
€ 5,95*
ab € 38,67*
€ 49,02*
1
€ 6,90*
ab € 39,49*
€ 49,97*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,57*
€ 49,98*
Lager 986
11
1
€ 6,50*
ab € 74,39*
€ 86,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.