Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke LVD2 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT IV 600V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55791
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2740300
EAN/GTIN:
     0095969369978
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Berührungsloser Wechselspannungsprüfer und LED-Taschenlampe in einem handlichen Gerät in Stiftform. LVD2 ist ein berührungsloser Prüfer mit Sicherheitsspezifikation CAT IV 600 V und eignet sich für kommerzielle und industrielle Anwendungen. LVD2 besitzt zwei Empfindlichkeitsstufen. Das Gerät leuchtet blau, wenn es sich 1 bis 5 Zoll (2,54 cm bis 12,7 cm) von der Quelle entfernt befindet, und rot, wenn es sich unmittelbar an der Quelle befindet.
Features:
2 Empfindlichkeitsstufen
Erkennt Wechselspannungen von 90 V bis 600 V
Integrierte LED-Taschenlampe
CAT IV 600 V
Lieferumfang:
1 Micro-Batterie Typ AAA · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Typ:
LVD2
Messfunktion:
Durchgangsprüfung
Anzeige:
LED
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
90 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 095969369978, Fluke, LVD2, 336-328
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 38,77*
€ 48,99*
1
€ 6,90*
ab € 39,56*
€ 49,91*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,49*
€ 49,92*
4 Tage
35
1
€ 6,40*
ab € 39,80*
€ 50,04*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 42,56*
€ 63,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.