Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke RSS016-100 Steuerschalter 09981070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steuerschalter 250 V AC, 16 A, 1 S
Steuerschalter 250 V AC, 16 A, 1 S
Steuerschalter 250 V AC, 16 A, 1 S
Steuerschalter 250 V AC, 16 A, 1 S
Artikel-Nr.:
     986-2548015
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981070
EAN/GTIN:
     4014712154896
Suchbegriffe:
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter
Steuerschalter werden zur Bedienung von elektrischen Verbrauchern eingesetzt bzw. erzeugen statische Signale für Steuerungen. Die kompakten Steuerschalter der Baureihe RSS können hohe Bemessungsströme schalten. Sie sind dank vieler verschiedener Kontaktausführungen flexibel einsetzbar. Diese Ausführung wird über Rasttaster betätigt und ist mit einer LED zur Darstellung des Schaltzustands erhältlich. Eigenschaften: Umschalten über Taster (schwarz) Ausführungen mit unterschiedlichen Bemessungsströmen. Kontaktkonfigurationen mit oder ohne orange LED verfügbar; unverlierbare Liftklemmen mit Hintersteck- und Berührschutz; großer Klemmquerschnitt; kompakte Bauform; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsabschaltvermögen:
0,02 kA
Max. Lampenleistung:
0 W
Bemessungsspannung:
250 V
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP40
Mit Signallampe:
false
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,16*
€ 8,62*
€ 5,00*
ab € 6,17*
€ 8,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,24*
€ 8,73*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 8,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,55*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.